NVENT HOFFMAN - HOFMPG16R5 Console, 985x1600x400 - MPG16R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1.6 mm
Altezza - 985 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 Kg CO₂-eq
EAN
8713574128019
Codice prodotto
HOFMPG16R5
Cod. produttore
MPG16R5
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1.6 mm
Altezza:
985 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
2
Numero RAL:
7.04
Grado di protezione (NEMA):
12