pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPG06R5 Console, 985x600x400 - MPG06R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPG06R5 Console, 985x600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 985 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128057

Codice prodotto

HOFMPG06R5

Cod. produttore

MPG06R5

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

600 mm

Altezza:

985 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7.04

Grado di protezione (NEMA):

12

The compact console allows for easy installation and access to HMI-equipment. It increases the mounting space available. This One-Piece Consoles In Mild Steel, MPG, MPG06R5 item measures 985x600x400mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finishPowder Coated.