pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPCS123-316 Console base, 700x1200x500 - MPCS123-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPCS123-316 Console base, 700x1200x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574157200

Codice prodotto

HOFMPCS123-316

Cod. produttore

MPCS123-316

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Parte inferiore

Larghezza:

1.2 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Non trattato

Numero di porte:

2

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system, MPCS, is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom. This Console System Stainless Steel, MPCS, MPCS123-316 item measures 700x1200x500mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.