NVENT HOFFMAN - HOFMPCS102 Console a leggio, 250x1000x985 - MPCS102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 985 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1341 Kg CO₂-eq
EAN
8713574033702
Codice prodotto
HOFMPCS102
Cod. produttore
MPCS102
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
985 mm
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo superficie:
Non trattato
Numero di porte:
1
Grado di protezione (NEMA):
12


