pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPCS102-316 Console a leggio, 250x1000x985 - MPCS102-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPCS102-316 Console a leggio, 250x1000x985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 1 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 985 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1341 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192713

Codice prodotto

HOFMPCS102-316

Cod. produttore

MPCS102-316

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

1 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

985 mm

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo superficie:

Non trattato

Numero di porte:

1

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system, MPCS, is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom. This Console System Stainless Steel, MPCS, MPCS102-316 item measures 250x1000x985mm has a material of Stainless Steel 316L color Unpainted, finish Brushed.