NVENT HOFFMAN - HOFMPCS083 Console base, 700x800x500 - MPCS083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore
Larghezza - 800 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 Kg CO₂-eq
EAN
8713574033689
Codice prodotto
HOFMPCS083
Cod. produttore
MPCS083
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Parte inferiore
Larghezza:
800 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo superficie:
Non trattato
Numero di porte:
1
Grado di protezione (NEMA):
12


