pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPCS061 Console sup., 500x600x494 - MPCS061

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPCS061 Console sup., 500x600x494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 494 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574033634

Codice prodotto

HOFMPCS061

Cod. produttore

MPCS061

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

600 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

494 mm

Colore:

Acciaio inox

Materiale:

Acciaio inossidabile

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo superficie:

Non trattato

Numero di porte:

1

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system, MPCS, is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom. This Console System Stainless Steel, MPCS, MPCS061 item measures 500x600x494mm has a material of Stainless Steel 304 color Unpainted, finish Brushed.