pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPC161R5 Console sup., 500x1600x494 - MPC161R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPC161R5 Console sup., 500x1600x494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1.6 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 494 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128088

Codice prodotto

HOFMPC161R5

Cod. produttore

MPC161R5

Produttore

HOF

Larghezza:

1.6 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

494 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero di porte:

2

Numero RAL:

7.04

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC161R5 item measures 500x1600x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.