pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPC122R5 Console a leggio, 250x1200x985 - MPC122R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPC122R5 Console a leggio, 250x1200x985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 985 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1341 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128248

Codice prodotto

HOFMPC122R5

Cod. produttore

MPC122R5

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Consolle di comando fissa

Larghezza:

1.2 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

985 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero di porte:

2

Numero RAL:

7.04

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC122R5 item measures 250x1200x985mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.