pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPC121R5 Console sup., 500x1200x494 - MPC121R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPC121R5 Console sup., 500x1200x494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1.2 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Profondità - 494 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128118

Codice prodotto

HOFMPC121R5

Cod. produttore

MPC121R5

Produttore

HOF

Larghezza:

1.2 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

494 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero di porte:

2

Numero RAL:

7.04

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC121R5 item measures 500x1200x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.