pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMPC103R5 Console base, 700x1000x500 - MPC103R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMPC103R5 Console base, 700x1000x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componenti del sistema del quadro - Parte inferiore

  • Larghezza - 1 mm

  • Altezza - 700 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

675 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574127982

Codice prodotto

HOFMPC103R5

Cod. produttore

MPC103R5

Produttore

HOF

Componenti del sistema del quadro:

Parte inferiore

Larghezza:

1 mm

Altezza:

700 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero di porte:

1

Numero RAL:

7.04

Grado di protezione (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC103R5 item measures 700x1000x500mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.