NVENT HOFFMAN - HOFMPC102R5 Console a leggio, 250x1000x985 - MPC102R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Consolle di comando fissa
Larghezza - 1 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 985 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1341 Kg CO₂-eq
EAN
8713574128132
Codice prodotto
HOFMPC102R5
Cod. produttore
MPC102R5
Produttore
HOF
Componenti del sistema del quadro:
Consolle di comando fissa
Larghezza:
1 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
985 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7.04
Grado di protezione (NEMA):
12