NVENT HOFFMAN - HOFMPC081R5 Console sup., 500x800x494 - MPC081R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 494 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
675 Kg CO₂-eq
EAN
8713574128170
Codice prodotto
HOFMPC081R5
Cod. produttore
MPC081R5
Produttore
HOF
Larghezza:
800 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
494 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero di porte:
1
Numero RAL:
7.04
Grado di protezione (NEMA):
12
Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC081R5 item measures 500x800x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.


