pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMMG24 Piastra di copertura, 24 pin - MMG24

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMMG24 Piastra di copertura, 24 pin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574075788

Codice prodotto

HOFMMG24

Cod. produttore

MMG24

Produttore

HOF

Larghezza:

150 mm

Altezza:

52 mm

The cover/adapter plate can be mounted on the marshalling plate, MM, when some cut-outs are not used or when 16 pin connectors are used.