pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMMG0416 Piastra adattatrice, 4x16 pin - MMG0416

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMMG0416 Piastra adattatrice, 4x16 pin

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 288 mm

  • Altezza - 158 mm

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574075764

Codice prodotto

HOFMMG0416

Cod. produttore

MMG0416

Produttore

HOF

Larghezza:

288 mm

Altezza:

158 mm

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

The cover/adapter plate can be mounted on the marshalling plate, MM, when some cut-outs are not used or when 16 pin connectors are used.