pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMKS20064R5 Da pavimento, 2000x600x400 - MKS20064R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMKS20064R5 Da pavimento, 2000x600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

508 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574127715

Codice prodotto

HOFMKS20064R5

Cod. produttore

MKS20064R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7.04

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

433 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Da pavimento, 2000x600x400, Armadio monostruttura, 1 porta, con MP, acciaio dolce, IP55