NVENT HOFFMAN - HOFMKD20165R5 Da pavimento, 2000x1600x500 - MKD20165R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq
EAN
8713574126626
Codice prodotto
HOFMKD20165R5
Cod. produttore
MKD20165R5
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
sì
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
no
Numero RAL:
7.04
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
955 W
Con porta:
sì
Con parte superiore:
sì
Coperchio trasparente:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no