pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMKD20124R5 Da pavimento, 2000x1200x400 - MKD20124R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMKD20124R5 Da pavimento, 2000x1200x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574126527

Codice prodotto

HOFMKD20124R5

Cod. produttore

MKD20124R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7.04

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Adatto per impiego all'esterno:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

708 W

Con porta:

Con parte superiore:

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Da pavimento, 2000x1200x400, Armadio monostr. 2 porte, senza MP, acciaio dolce, IP55