pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMGRP165609GE Morsettiera, 160x560x90 - MGRP165609GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMGRP165609GE Morsettiera, 160x560x90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 160 mm

  • Larghezza - 560 mm

  • Profondità - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574090897

Codice prodotto

HOFMGRP165609GE

Cod. produttore

MGRP165609GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

160 mm

Larghezza:

560 mm

Profondità:

90 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

Numero RAL:

7

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

The terminal box is well suited for indoors and outdoors thanks to its high corrosion resistance and UV resistant. This Polyester Terminal Box, MGRP, MGRP165609GE item measures 260x560x90mm has a material of Polyester color Squirrel Gray, finish Smooth.