pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMGRP122209GE Morsettiera, 120x220x90 - MGRP122209GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMGRP122209GE Morsettiera, 120x220x90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 220 mm

  • Profondità - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574090859

Codice prodotto

HOFMGRP122209GE

Cod. produttore

MGRP122209GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

120 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

90 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

Morsettiera, 120x220x90