pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMGRP081906GE Morsettiera, 75x190x55 - MGRP081906GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMGRP081906GE Morsettiera, 75x190x55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 190 mm

  • Profondità - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574090828

Codice prodotto

HOFMGRP081906GE

Cod. produttore

MGRP081906GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

75 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

55 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

Numero RAL:

7

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

The terminal box is well suited for indoors and outdoors thanks to its high corrosion resistance and UV resistant. This Polyester Terminal Box, MGRP, MGRP081906GE item measures 75x190x55mm has a material of Polyester color Squirrel Gray, finish Smooth.