pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCUP206R5 Pannelli laterali, 200x600 - MCUP206R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCUP206R5 Pannelli laterali, 200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574126183

Codice prodotto

HOFMCUP206R5

Cod. produttore

MCUP206R5

Produttore

HOF

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

12 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

200 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

The extra space created is closed off by using these panels in order to maintain protection and restrict access. This Side Top Frames For Floor Standing Enclosures, MCUP, MCUP206R5 item measures 200x600x12mm has a material of Mild Steel color Light Gray,finish Powder Coated.