pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCSS20088RD20 Armadio a pavim., 2000x800x800 - MCSS20088RD20

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCSS20088RD20 Armadio a pavim., 2000x800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574228399

Codice prodotto

HOFMCSS20088RD20

Cod. produttore

MCSS20088RD20

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

2

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

sì

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

sì

Grado di protezione (NEMA):

4X

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

599 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

The enclosure is available in different sizes and configurations. It is well suited for almost any environment. This Oil And Gas Stainless Steel Combinable Version Single Door Enclosure, MCSS-OG, MCSS20088RD20 item measures 2000x800x800mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.