pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCSS18085-316 Da pavimento, 1800x800x500 - MCSS18085-316

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCSS18085-316 Da pavimento, 1800x800x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

772 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574191679

Codice prodotto

HOFMCSS18085-316

Cod. produttore

MCSS18085-316

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

sì

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

429 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Da pavimento, 1800x800x500, Armadio componibile, 1 porta, con MP, acciaio inox 316, IP55