pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCSE20088R5 Da pavimento, 2000x800x800 - MCSE20088R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCSE20088R5 Da pavimento, 2000x800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574126992

Codice prodotto

HOFMCSE20088R5

Cod. produttore

MCSE20088R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

sì

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

sì

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

732 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

The galvanised steel single door floor standing enclosure range, MCSE, is available off the shelf in different sizes. This EMC Combinable Single Door Enclosure, MCSE, MCSE20088R5 item measures 2000x800x600mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.