pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCS20086HP Da pavimento, 2000x800x600 - MCS20086HP

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCS20086HP Da pavimento, 2000x800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574226999

Codice prodotto

HOFMCS20086HP

Cod. produttore

MCS20086HP

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

sì

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

628 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Modular, Single Door, MCS-HP maintains IP66/Type 4 rating and can be installed in severe environments. This Modular Single Door Mild Steel, MCS-HP, MCS20086HP item measures 2000x800x600mm with a material of Mild Steel color Light Gray.