pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCM16066 Da pavimento, 1600x600x600 - MCM16066

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCM16066 Da pavimento, 1600x600x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574093294

Codice prodotto

HOFMCM16066

Cod. produttore

MCM16066

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

sì

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

3

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

436 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

This mild steel floor standing enclosure, MCM, is pre-configured with integrated accessories to ease mounting. This Mild Steel Industrial Computer Enclosure, MCM, MCM16066 item measures 1600x600x600mm has a material of Mild Steel color Light Grey, finishPowder Coated.