pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCI22086R5 Da pavimento, 2200x800x600 - MCI22086R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCI22086R5 Da pavimento, 2200x800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2.2 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574129856

Codice prodotto

HOFMCI22086R5

Cod. produttore

MCI22086R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2.2 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

sì

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Numero RAL:

7.04

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

684 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

The mild steel combinable floor standing, MCI, is ideal for ICT applications, and requires little assembly time. This Mild Steel Ip Protected Ict Rack, MCI, MCI22086R5 item measures 2200x800x600mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.