pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMCF18105R5 Da pavimento, 1800x1000x500 - MCF18105R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMCF18105R5 Da pavimento, 1800x1000x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

772 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574129337

Codice prodotto

HOFMCF18105R5

Cod. produttore

MCF18105R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

sì

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

sì

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

sì

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

sì

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

612 W

Con porta:

sì

Con parte superiore:

sì

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Flange Mount Disconnect, MCF floor-stand enclosures are equipped with cutouts for disconnect handles. This Flange Mount Disconnect, MCF, MCF18105R5 item measures 1800x1000x500mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.