NVENT HOFFMAN - HOFMCDS18125 Da pavimento, 1800x1200x500 - MCDS18125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1800 mm
Profondità - 500 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq
EAN
8713574191785
Codice prodotto
HOFMCDS18125
Cod. produttore
MCDS18125
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1800 mm
Profondità:
500 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Grado di protezione (IP):
IP55
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Indipendente:
sì
Con porta di visione:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Modello da parete da terra:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Numero di serrature:
1
Incasso a parete:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
sì
Con porta di ventilazione:
no
Montaggio intermedio:
sì
Esecuzione EMC:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Con porta posteriore:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
571 W
Con porta:
sì
Con parte superiore:
sì
Coperchio trasparente:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no


