pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMASE1008030R5 Mont. parete EMC, 1000x800x300 - MASE1008030R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMASE1008030R5 Mont. parete EMC, 1000x800x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

508 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128613

Codice prodotto

HOFMASE1008030R5

Cod. produttore

MASE1008030R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1000 mm

Profondità:

300 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7.04

Esecuzione EMC:

sì

Adatto per montaggio metrico:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero di aperture per connettori:

0

The galvanised steel single door wall mounted enclosure range, MASE, is designed to meet EMC requirements. This EMC Single Door Enclosure, MASE, MASE1008030R5 item measures 1000x800x300mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.