pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFMASE0606021R5 Mont. Parete EMC, 600x600x210 - MASE0606021R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFMASE0606021R5 Mont. Parete EMC, 600x600x210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 210 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

254 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574128620

Codice prodotto

HOFMASE0606021R5

Cod. produttore

MASE0606021R5

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

210 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7.04

Esecuzione EMC:

sì

Adatto per montaggio metrico:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero di aperture per connettori:

0

The galvanised steel single door wall mounted enclosure range, MASE, is designed to meet EMC requirements. This EMC Single Door Enclosure, MASE, MASE0606021R5 item measures 600x600x210mm has a material of Steel color Light Gray, finish Galvanized.