pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFLFA104 Regolatore di livellamento,100 - LFA104

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFLFA104 Regolatore di livellamento,100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Colore - Altro

  • Max. capacità di carico - 250 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574235236

Codice prodotto

HOFLFA104

Cod. produttore

LFA104

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Colore:

Altro

Max. capacità di carico:

250 kg

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

sì

The adjuster has been designed for levelling on uneven floors at the installation site. This Levelling Adjuster, LFA, LFA104 item measures 22x34x68mm has a material of Zinc color Unpainted, finish Plated.