NVENT HOFFMAN - HOFLEDHLSWITCH Interruttore, Class 1, Div. 2 - LEDHLSWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Interruttore
Numero di fili - 2
Colore - Grigio
Sezione nominale - 1.31 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8713574246560
Codice prodotto
HOFLEDHLSWITCH
Cod. produttore
LEDHLSWITCH
Produttore
HOF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Interruttore
Numero di fili:
2
Colore:
Grigio
Sezione nominale:
1.31 mm²
Hazardous Location Door Switch designed for Hazardous Location LED Lights in Class 1 Division 2 areas. This Hazardous Location Door Switch, LEDHLSWITCH item measures 0.39x0.71x1.10 inches with a material of Plastic colored Gray.


