NVENT HOFFMAN - HOFL470C Guida telaio D=470, a scatto - L470C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo angolare
Materiale - Altro
Larghezza - 450 mm
Altezza - 43 mm
Profondità - 42 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8713574161184
Codice prodotto
HOFL470C
Cod. produttore
L470C
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo angolare
Materiale:
Altro
Larghezza:
450 mm
Altezza:
43 mm
Profondità:
42 mm
Colore:
Altro
Friction Slide, L support heavy components mounted towards the enclosure front and between two 19-inch profiles. This Friction Slide, L, L470C item measures 43x450x42mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel, Click-in.


