pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFHT4640SS Refrigeratore Vortex 820W, 184 - HT4640SS

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFHT4640SS Refrigeratore Vortex 820W, 184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Con regolazione della temperatura - no

  • Larghezza - 64 mm

  • Funzione master/slave -

  • Altezza - 184 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574117471

Codice prodotto

HOFHT4640SS

Cod. produttore

HT4640SS

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Con regolazione della temperatura:

no

Larghezza:

64 mm

Funzione master/slave:

Altezza:

184 mm

Profondità:

64 mm

This high temperature Vortex cooler, is easy to install, has no moving parts, and is maintenance free. This High Temperature Vortex Cooler, HT, HT4640SS item measures 184x63x63mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.