pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFHPDS119108 Unità distribuz. 8x250V/16A - HPDS119108

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFHPDS119108 Unità distribuz. 8x250V/16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Forma della scatola - Rettangolare

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Interruttore differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574107540

Codice prodotto

HOFHPDS119108

Cod. produttore

HPDS119108

Produttore

HOF

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Senza alogeni:

no

Sezione del filo:

2.5 mm²

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

2 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Inserto centrale ruotato:

sì

Easy to mount strip with several power sockets for situations when external equipment need to be plugged in. This 19-inch Power Distribution Unit, HPDS, HPDS119108 item measures 60x430x28mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish Powder Coated.