NVENT HOFFMAN - HOFHDTB204012 Morsettiera HD, 200x400x120 - HDTB204012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 400 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 120 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
78 Kg CO₂-eq
EAN
8713574245532
Codice prodotto
HOFHDTB204012
Cod. produttore
HDTB204012
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
400 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
120 mm
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Grado di protezione (IP):
IP69
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo superficie:
Spazzolato/macinato
Adatto per montaggio a parete:
sì
Grado di protezione (NEMA):
4X


