pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFHDTB151512 Morsettiera HD, 150x150x120 - HDTB151512

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFHDTB151512 Morsettiera HD, 150x150x120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Profondità - 120 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574245501

Codice prodotto

HOFHDTB151512

Cod. produttore

HDTB151512

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

150 mm

Altezza:

150 mm

Profondità:

120 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Grado di protezione (IP):

IP69

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo superficie:

Spazzolato/macinato

Adatto per montaggio a parete:

sì

Grado di protezione (NEMA):

4X

Hygienic Design Terminal Box, HDTB is engineered to protect critical equipment in sanitary environment. This Hygienic Design Terminal Box, HDTB, HDTB151512 item measures 150x150x120mm with a material of Stainless Steel 304L finish Brushed.