pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFHALP050503GE Morsettiera, 45x50x30 - HALP050503GE

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFHALP050503GE Morsettiera, 45x50x30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 45 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574089167

Codice prodotto

HOFHALP050503GE

Cod. produttore

HALP050503GE

Produttore

HOF

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

45 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

30 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Numero di file:

0

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di ingressi per conduttori:

0

Numero RAL:

7

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Integrità del circuito:

Senza

The aluminum terminal box range, is available off the shelf in many different sizes. This Aluminium Terminal Box, HALP, HALP050503GE item measures 45x50x30mm has a material of Aluminum color Silver Grey, finish Powder Coated.