NVENT HOFFMAN - HOFEXWK2919SS6 Kit di finestre, 737x483 - EXWK2919SS6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della finestra - Vetro
A cerniera - no
Larghezza - 546 mm
Altezza - 800 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8713574246850
Codice prodotto
HOFEXWK2919SS6
Cod. produttore
EXWK2919SS6
Produttore
HOF
Materiale della finestra:
Vetro
A cerniera:
no
Larghezza:
546 mm
Altezza:
800 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. Secure sealing with silicone gasket to protect against water and dust ingress in extreme temperature applications.


