NVENT HOFFMAN - HOFEXAS125SS6 Guarnizioni per fori M40 - EXAS125SS6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flangia
Larghezza - 59 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 59 mm
Colore - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8713574247857
Codice prodotto
HOFEXAS125SS6
Cod. produttore
EXAS125SS6
Produttore
HOF
Tipologia:
Flangia
Larghezza:
59 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
59 mm
Colore:
Acciaio inox
Used to seal cable entries in bare metallic, smooth-surfaced enclosures. Mount on any flat enclosure surface, 1.46 mm (0.0576 in) to 3.2 mm (0.13 in) enclosure wall thickness.


