NVENT HOFFMAN - HOFEPF0400 Fissaggio polo armadio, 400 - EPF0400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Colonna/palo di montaggio
Larghezza - 396 mm
Altezza - 35 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8713574187429
Codice prodotto
HOFEPF0400
Cod. produttore
EPF0400
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Colonna/palo di montaggio
Larghezza:
396 mm
Altezza:
35 mm
Profondità:
25 mm
Easily affix IEC enclosures onto poles. This Enclosure Pole Fixation, EPF, EPF0400 item measures 35x396x25mm with a material of Zinc Plated, Mild Steel.


