pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEL900DS-US Luce 900lm TPS+presa corr. - EL900DS-US

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEL900DS-US Luce 900lm TPS+presa corr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 9 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Lunghezza - 364 mm

  • Con presa di corrente - sì

  • Con fotocellula - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231610

Codice prodotto

HOFEL900DS-US

Cod. produttore

EL900DS-US

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

9 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Lunghezza:

364 mm

Con presa di corrente:

sì

Con fotocellula:

no

Tensione nominale:

100...125 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Clip di montaggio

Con interruttore on/off:

sì

Grado di protezione (NEMA):

1

Montaggio su 19 pollici:

no

LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Socket B, 900lm 100-240V, EL900DS-US item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.