pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEL1200MS Luce 1200lm Mov.+presa corr. - EL1200MS

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEL1200MS Luce 1200lm Mov.+presa corr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 12 W

  • Lunghezza - 364 mm

  • Con presa di corrente - sì

  • Con fotocellula - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231450

Codice prodotto

HOFEL1200MS

Cod. produttore

EL1200MS

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

12 W

Lunghezza:

364 mm

Con presa di corrente:

sì

Con fotocellula:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

sì

Luce 1200lm Mov.+presa corr., Sensore movim. 120-230V 50/60Hz Tipo presa corrente F, Shuko