pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEL1200DS-GB Luce 1200lm TPS+presa corr. - EL1200DS-GB

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEL1200DS-GB Luce 1200lm TPS+presa corr.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 12 W

  • Lunghezza - 364 mm

  • Con presa di corrente - sì

  • Con fotocellula - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574231368

Codice prodotto

HOFEL1200DS-GB

Cod. produttore

EL1200DS-GB

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

12 W

Lunghezza:

364 mm

Con presa di corrente:

sì

Con fotocellula:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

sì

LED Enclosure Light with quick-install feature allows fitting to the 25mm hole pattern of enclosure profiles. This EL LED Enclosure Light With Socket G, 1200lm 100-240V, EL1200DS-GB item measures 76x364x48mm with a material of Plastic color Black.