pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEKOM12086-SW Da pavimento, 1200x800x600 - EKOM12086-SW

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEKOM12086-SW Da pavimento, 1200x800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 1.2 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574188167

Codice prodotto

HOFEKOM12086-SW

Cod. produttore

EKOM12086-SW

Produttore

HOF

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1.2 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7.04

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Enclosure EKOM-SW is rated IP66 for outdoor and includes anti-vandalism features and high thermal management efficiency. This Compact Single Wall Version Aluminum Single And Multiple Doors, EKOM-SW, EKOM12086-SW item measures 1200x800x600mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish Powder Coated.