pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEKDS20164-4X Da pavimento, 2000x1600x400 - EKDS20164-4X

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEKDS20164-4X Da pavimento, 2000x1600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574220157

Codice prodotto

HOFEKDS20164-4X

Cod. produttore

EKDS20164-4X

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Tipo superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

The stainless steel double door compact floor standing enclosure range is ideal for installation in confined spaces. This Stainless Steel Compact Version Double Door Enclosure, EKDS, EKDS20164-4X item measures 1800x1600x400mm has a material of Stainless Steel 304L color Unpainted, finish Brushed.