pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEKDS18164 Da pavimento, 1800x1600x400 - EKDS18164

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEKDS18164 Da pavimento, 1800x1600x400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 1600 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Colore - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574192072

Codice prodotto

HOFEKDS18164

Cod. produttore

EKDS18164

Produttore

HOF

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

1600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Acciaio inox

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Tipo superficie:

Non trattato

Con porta di ventilazione:

no

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

sì

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Da pavimento, 1800x1600x400, Armadio monostr. 2 porte, con MP, acciaio inox 304, IP55