pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFEHV200 Riscaldatore ventola 200W - EHV200

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFEHV200 Riscaldatore ventola 200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 200 W

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Con soffiante - sì

  • Con termostato per ambienti - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574074989

Codice prodotto

HOFEHV200

Cod. produttore

EHV200

Produttore

HOF

Potenza nominale:

200 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Con soffiante:

sì

Con termostato per ambienti:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

120 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

152 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

This high performance fan heater, EHV, has high heating capacity. This Fan Heater, EHV, EHV200 item measures 151x120x47mm has a material of Aluminum color Gray, finish Powder Coated.